木目カバータイプ什器用UW棚用木目シート

木目カバータイプ什器用UW棚用木目シート 中日販売

木目調のシートでナチュラルな雰囲気を演出。

用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。 色(本体)木目 奥行き(cm)45 材質軟質樹脂 板厚(mm)0.5 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行方向はカッターナイフでカットしてください。奥行40・36・30cmの位置にラインがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46622145 691 120
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622154 692 90
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする