ウッディワゴンWD 白天板仕様 単体
連結時も境目の段差を無くしフラット面を確保。陳列の自由が広がります。
用途野菜や果物の陳列に。
キャスター7.5Φ(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
高さ(cm)65
色(本体)木目ダークウッド
奥行き(cm)90
間口(cm)120
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※後板は別売。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |