ウッディワゴンN 芝マット仕様 単体

ウッディワゴンN 芝マット仕様 単体 中日販売 ウッディワゴンN 芝マット仕様 単体 中日販売 ウッディワゴンN 芝マット仕様 単体 中日販売 ウッディワゴンN 芝マット仕様 単体 中日販売

連結時も境目の段差を無くしフラット面を確保。陳列の自由が広がります。

用途野菜や果物の陳列に。 キャスター7.5Φ(ストッパー付×2、ストッパー無×2) 高さ(cm)65 色(本体)木目ナチュラルウッド 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※後板は別売。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行き(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46622827 828-60 90 120
オープン
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622836 828-62 75 150
オープン
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622845 828-64 90 150
オープン
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622854 828-66 90 175
オープン
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622863 828-68 75 180
オープン
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46622879 828-70 90 180
オープン
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする