アルミ掲示板(吊下式) 樹脂コーナータイプ

アルミ掲示板(吊下式) 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板(吊下式) 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板(吊下式) 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板(吊下式) 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板(吊下式) 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

安全性の高いコーナーパーツ使用した、吊下型(金具スライド式)のアルミ掲示板です。

付属品吊下金具 材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ吊下式 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)22.5 内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46626187 SMS-1020 掲示板面:グリーン 900 600 掲示板面:レザー 600×900
22,000
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626196 SMS-1020 掲示板面:グレー 900 600 掲示板面:レザー 600×900
22,000
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626223 SMS-1021 掲示板面:グリーン 1200 900 掲示板面:レザー 900×1200
40,000
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626239 SMS-1021 掲示板面:グレー 1200 900 掲示板面:レザー 900×1200
40,000
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626266 SMS-1022 掲示板面:グリーン 1800 900 掲示板面:レザー 900×1800
58,000
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626275 SMS-1022 掲示板面:グレー 1800 900 掲示板面:レザー 900×1800
58,000
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626169 SMS-1020 掲示板面:グリーン 900 600 掲示板面:ラシャ 600×900
18,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626178 SMS-1020 掲示板面:グレー 900 600 掲示板面:ラシャ 600×900
18,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626205 SMS-1021 掲示板面:グリーン 1200 900 掲示板面:ラシャ 900×1200
35,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626214 SMS-1021 掲示板面:グレー 1200 900 掲示板面:ラシャ 900×1200
35,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626248 SMS-1022 掲示板面:グリーン 1800 900 掲示板面:ラシャ 900×1800
50,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626257 SMS-1022 掲示板面:グレー 1800 900 掲示板面:ラシャ 900×1800
50,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする