アルミ大型掲示板 壁面取付タイプ 樹脂コーナータイプ

アルミ大型掲示板 壁面取付タイプ 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ大型掲示板 壁面取付タイプ 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ大型掲示板 壁面取付タイプ 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ大型掲示板 壁面取付タイプ 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ大型掲示板 壁面取付タイプ 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

安全性の高いコーナーパーツを使用した、大型サイズのアルミ大型掲示板。

外寸法・高さ(mm)1200 付属品L型取付金具 材質掲示板:EP合板(2類) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)35 内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46626528 SMS-2010 掲示板面:グリーン 2400
121,000
79,980
87,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626537 SMS-2010 掲示板面:グレー 2400
121,000
79,980
87,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626546 SMS-2011 掲示板面:グリーン 3000
151,000
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626555 SMS-2011 掲示板面:グレー 3000
151,000
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626564 SMS-2012 掲示板面:グリーン 3600
182,000
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626573 SMS-2012 掲示板面:グレー 3600
182,000
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする