神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ステンレス掲示板(壁付型) 縦型 上下枠巾広タイプ
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。上下のアルミ枠の幅が広いのでカッティングシートなどを貼り付けることも可能です。
材質
掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ
壁付型
枠の色
鏡面
材質(枠)
ステンレス
設置場所
屋内用
出幅(mm)
15
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
材質/仕上
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46626905
SK-402-1
掲示板面:グリーン
600
900
掲示板面:ラシャ
900×600
¥
64,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626914
SK-402-1
掲示板面:グレー
600
900
掲示板面:ラシャ
900×600
¥
64,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626923
SK-402-1
掲示板面:グリーン
600
900
掲示板面:レザー
900×600
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626939
SK-402-1
掲示板面:グレー
600
900
掲示板面:レザー
900×600
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626948
SK-402-2
掲示板面:グリーン
900
1200
掲示板面:ラシャ
1200×900
¥
85,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626957
SK-402-2
掲示板面:グレー
900
1200
掲示板面:ラシャ
1200×900
¥
85,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626966
SK-402-2
掲示板面:グリーン
900
1200
掲示板面:レザー
1200×900
¥
75,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626975
SK-402-2
掲示板面:グレー
900
1200
掲示板面:レザー
1200×900
¥
75,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。