神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ掲示板(後付フレーム型・R型) 壁付タイプ
(1件のレビュー)
施工性と外観を両立した後付フレーム型・壁付型のアルミ掲示板です。「掲示板」の文字がシルク印刷で表示されております。
材質
掲示板:EP合板(2類)
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
出幅(mm)
24
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※寸法図の別途(機構名や社名)部分は、ご対応不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46627063
SK-410-1
掲示板面:ライトグレー
900
600
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627079
SK-410-1
掲示板面:グレー
900
600
¥
38,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627088
SK-410-2
掲示板面:ライトグレー
1200
900
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627097
SK-410-2
掲示板面:グレー
1200
900
¥
53,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。