曜日別特売

アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー

アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

施工性と外観を両立した後付フレーム型のアルミ掲示板。

材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)23内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
材質/仕上
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46627167SMS-1060-900600掲示板面:コルク貼600×900
29,400
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627176SMS-1060掲示板面:グリーン900600掲示板面:ラシャ600×900
31,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627185SMS-1060掲示板面:グレー900600掲示板面:ラシャ600×900
31,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627194SMS-1060掲示板面:グリーン900600掲示板面:レザー600×900
29,400
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627203SMS-1060掲示板面:グレー900600掲示板面:レザー600×900
29,400
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627219SMS-1061-1200900掲示板面:コルク貼900×1200
53,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627228SMS-1061掲示板面:グリーン1200900掲示板面:ラシャ900×1200
55,000
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627237SMS-1061掲示板面:グレー1200900掲示板面:ラシャ900×1200
55,000
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627246SMS-1061掲示板面:グリーン1200900掲示板面:レザー900×1200
53,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627255SMS-1061掲示板面:グレー1200900掲示板面:レザー900×1200
53,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627264SMS-1062-1800900掲示板面:コルク貼900×1800
72,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627273SMS-1062掲示板面:グリーン1800900掲示板面:ラシャ900×1800
77,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627289SMS-1062掲示板面:グレー1800900掲示板面:ラシャ900×1800
77,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627298SMS-1062掲示板面:グリーン1800900掲示板面:レザー900×1800
72,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627307SMS-1062掲示板面:グレー1800900掲示板面:レザー900×1800
72,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする