曜日別特売

アルミ掲示板(オープンフレーム型)

アルミ掲示板(オープンフレーム型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)なアルミ掲示板です。
四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替えできます。
B判、A判それぞれポスターサイズに適応可能なサイズバリエーション。

仕様押ピン不要付属品付属吊下部品材質掲示板:硬質発泡スチロール(白)タイプ壁付・吊下型兼用材質(枠)アルミ/コーナー部:樹脂設置場所屋内用出幅(mm)19内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
枠の色
寸法(高さH×幅W)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46627465SMS-1070型B1サイズ用(728×1030)シルバー778×10801080778
35,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627474SMS-1070型B2サイズ用(515×728)シルバー565×778778565
24,000
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627483SMS-1070型B3サイズ用(364×515)シルバー414×565565414
17,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627499SMS-1070型B4サイズ用(257×364)シルバー307×414414307
13,000
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627508SMS-1070型A0サイズ用(841×1189)シルバー891×12391239891
52,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627517SMS-1070型A1サイズ用(594×841)シルバー644×891891644
28,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627526SMS-1070型A2サイズ用(420×594)シルバー470×644644470
20,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627535SMS-1070型A3サイズ用(297×420)シルバー347×470470347
14,000
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627544SMS-1070型A4サイズ用(210×297)シルバー260×347347260
12,000
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627553SMS-1070B型B1サイズ用(728×1030)ブロンズ778×10801080778
35,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627569SMS-1070B型B2サイズ用(515×728)ブロンズ565×778778565
24,000
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627578SMS-1070B型B3サイズ用(364×515)ブロンズ414×565565414
17,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627587SMS-1070B型B4サイズ用(257×364)ブロンズ307×414414307
13,000
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627596SMS-1070B型A0サイズ用(841×1189)ブロンズ891×12391239891
52,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627605SMS-1070B型A1サイズ用(594×841)ブロンズ644×891891644
28,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627614SMS-1070B型A2サイズ用(420×594)ブロンズ470×644644470
20,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627623SMS-1070B型A3サイズ用(297×420)ブロンズ347×470470347
14,000
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627639SMS-1070B型A4サイズ用(210×297)ブロンズ260×347347260
12,000
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする