木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ

木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

あたたかみのある木製枠を使用した、一板的な木製掲示板です。
枠幅が25mmでスタイリッシュ設計です。

付属品取付金具 材質掲示板:樹脂合成板 タイプ壁付型 枠の色木目 材質(枠)合成木材+オレフィンシート 設置場所屋内用 出幅(mm)22 内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46627648 SMS-1050 - 600 450 掲示板面:コルク貼 450×600
16,000
10,980
12,078 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627675 SMS-1050 掲示板面:グリーン 600 450 掲示板面:レザー 450×600
14,500
9,498
10,448 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627684 SMS-1050 掲示板面:グレー 600 450 掲示板面:レザー 450×600
14,500
9,498
10,448 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627693 SMS-1051 - 900 600 掲示板面:コルク貼 600×900
25,200
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627727 SMS-1051 掲示板面:グリーン 900 600 掲示板面:レザー 600×900
22,000
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627736 SMS-1051 掲示板面:グレー 900 600 掲示板面:レザー 600×900
22,000
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627745 SMS-1052 - 1200 900 掲示板面:コルク貼 900×1200
46,000
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627779 SMS-1052 掲示板面:グリーン 1200 900 掲示板面:レザー 900×1200
42,000
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627788 SMS-1052 掲示板面:グレー 1200 900 掲示板面:レザー 900×1200
42,000
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627657 SMS-1050 掲示板面:グリーン 600 450 掲示板面:ラシャ 450×600
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627666 SMS-1050 掲示板面:グレー 600 450 掲示板面:ラシャ 450×600
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627709 SMS-1051 掲示板面:グリーン 900 600 掲示板面:ラシャ 600×900
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627718 SMS-1051 掲示板面:グレー 900 600 掲示板面:ラシャ 600×900
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627754 SMS-1052 掲示板面:グリーン 1200 900 掲示板面:ラシャ 900×1200
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627763 SMS-1052 掲示板面:グレー 1200 900 掲示板面:ラシャ 900×1200
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする