神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
両面回転移動板(ホワイトボード) 自立式
両面を使用できる回転式。
センターストッパー仕様です。(3段階調整)
双輪キャスターはじゅうたんなどでも、スムーズに移動できます。
色
掲示板面:ホワイト
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個
材質
掲示板:ホーロー白板
材質/仕上
掲示板面:ホワイトボード
タイプ
自立式
枠の色
グレー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
出幅(mm)
14(脚部550)
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46628165
SMS-3000-1
1200
¥
98,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628174
SMS-3000-2
1800
¥
110,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。