曜日別特売

アルミ掲示板(壁付・防滴型)

アルミ掲示板(壁付・防滴型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。

外寸法・幅(mm)927外寸法・高さ(mm)627付属品取付金具材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用寸法(高さH×幅W)(mm)627×927出幅(mm)60内容量1台
注意
※防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46628716SK-2090掲示板面:グリーン
106,000
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628725SK-2090掲示板面:グレー
106,000
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628734SK-2090掲示板面:グリーン
118,000
73,980
81,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628743SK-2090掲示板面:グレー
118,000
73,980
81,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする