神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ステンレス屋外掲示板(壁付型)
ステンレス製の蛍光灯付スリムタイプ仕様の壁付屋外用掲示板です。
ガラス戸は強化ガラス(シリンダー錠付)を使用していますので、掲示物をきれいに掲示できます。
色
掲示板面:グレー
外寸法・高さ(mm)
900
材質
掲示板:合板9mm(表面ビニールレザー/裏板ステンレス)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
枠の色
ヘアライン
材質(枠)
ステンレス
設置場所
屋外用
出幅(mm)
130
内容量
1台
注意
※電気工事は別途となります。※電気配線用の穴は現場に合わせて裏板にあけて下さい。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46628759
SK-1200N
1200
¥
670,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46628768
SK-1800N
1800
¥
820,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。