アルミ屋外用掲示板(2本脚型・内脚タイプ)

アルミ屋外用掲示板(2本脚型・内脚タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ屋外用掲示板(2本脚型・内脚タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ屋外用掲示板(2本脚型・内脚タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。強化ガラス引戸(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付き、無し(標準タイプ)、蛍光灯付の3種類からお選びいただけます。
蛍光灯付、LED照明付は、付属のEEスイッチによって暗くなると自動的に点灯します(目かくしプレート付)。

掲示板面:グリーン 外寸法・高さ(mm)930 仕様強化ガラス引戸、シリンダー錠 材質掲示板:EP合板(裏:アルミ複合板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)110 内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46629328 SK-2060-1-SLC 1230 シルバー 930×1230
350,000
259,800
285,780 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629337 SK-2060-1-BC 1230 ブロンズ 930×1230
350,000
259,800
285,780 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629346 SK-2060-2-SCL 1830 シルバー 930×1830
405,000
289,800
318,780 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629355 SK-2060-2-BC 1830 ブロンズ 930×1830
405,000
289,800
318,780 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする