神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ステンレス屋外用掲示板(1本脚型・シリンダー錠仕様)
ステンレス製の1本脚仕様・屋外掲示板です。
強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)、1枚引戸と2枚引違戸の4種類からお選びいただけます。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
1020
材質
掲示板:合板(9.0mm)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
自立式(1本足型)
枠の色
ヘアライン
材質(枠)
ステンレス
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
1020×1800
出幅(mm)
240
内容量
1台
注意
※SK-1800-1(1枚引戸)の設置時には左右にガラス戸開閉スペースを確保して下さい。
※電気工事は別途となります。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46629504
SK-1800-1
¥
920,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629513
SK-1800-1H
¥
990,000
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629529
SK-1800-1-LED
¥
984,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629538
SK-1800-1H-LED
¥
1,054,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。