神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ屋外用掲示板(2本脚型)
庇付きのアルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。
庇は上下どちらの方向でも組立て可能です。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・高さ(mm)
960
付属品
庇は上下どちらの方向でも組み立て可能
材質
掲示板:合板(裏アルミ板)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
自立式(2本足型)
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
出幅(mm)
75(庇部165)
内容量
1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
枠の色
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46629653
SK-6034-1-BC
1300
ブロンズ
960×1300
¥
132,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629669
SK-6034-1-SLC
1300
シルバー
960×1300
¥
132,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629678
SK-6034-2-BC
1900
ブロンズ
960×1900
¥
157,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629687
SK-6034-2-SLC
1900
シルバー
960×1900
¥
157,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。