屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板タイプ)

屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。
看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
上部案内プレート+標示板タイプです。
標示板面は無地となります。

掲示板面:アルマイト処理(ホワイト) 仕様上部案内プレート付 材質掲示板:アルミ複合板 材質/仕上掲示板面:無地 タイプ自立式(2本足型) 枠の色ブロンズ 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)80 内容量1台
注意
※案内プレート・標示板面は無地となります。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46629784 SK-EA-1H 2000×1036 900×876
278,000
209,800
230,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629793 SK-EA-2H 2000×1336 900×1176
292,000
209,800
230,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46629809 SK-EA-3H 2000×1636 900×1476
324,000
259,800
285,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする