デジタルメータリレー

デジタルメータリレー 鶴賀電機

比較出力設定はデジスイッチで設定。
0~9999赤色または緑色LED(文字高さ15mm)
負極性入力時(-)表示、ゼロサプレス機能付
現在値、ピークメモリ値、ボトムメモリ値、振れ幅の内、何れか一つを表示
ピークメモリ値表示の時”PM”点灯、ボトムメモリ値表示の時”BM”点灯
振れ幅表示の時”PM”と”BM”点灯

電源電圧(V)AC100~240 仕様リレー2点接点出力(各1c) 適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、ヒステリシス幅:1~999(比較出力2点に対し共通設定) 質量(kg)約0.25(AC電源品、DC電源品共) 測定範囲DC4~20mA 取付方式盤面取付 入力種類直流電流 出力(比較)リレー接点出力(HI、LO各1c接点)、接点容量:AC250V1A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN):HI、GO、LO、出力定格:DC30V 30mA(Max)、出力飽和電圧:DC1.6V以下、デレー:ONデレー(0~60秒、前面スイッチより1秒ステップで任意設定(比較出力2点に対し共通設定)) 耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入出力端子間 (AC1500V)) 消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合) 表示小数点表示:任意設定(前面設定および裏面端子設定)、オーバー表示:130%表示で点滅(9999を超えると0000で点滅表示) 分解能1/10000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~70 機能(表示スケーリング)フルスケール表示:-9999~+9999(交流入力製品は0~9999)、オフセット表示:-9999~+9999(交流入力製品は0~9999) 応答時間2サンプリング以内、または1表示周期以内の何れか長い方 表示桁数4桁 リセット比較出力を復帰(OFF) サンプリング周期約15回/秒 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズ(ノイズ除去率)ノーマルモード(NMR):50dB以上(直流入力品)、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V 確度±(0.1% of rdg+2digit) 動作周囲温度(℃)0~50 ホールド測定データ、ピーク/ボトムメモリ値、振れ幅および比較出力を保持 電圧許容範囲(V)AC90~250、DC9~32(電源) 入力電流(A)0.004~0.02 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 入力抵抗12.5Ω 表示周期67ms、400ms、1s、2s、4s、5s(表示周期選択機能付) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46707859 4256-19-A
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする