アロー盤ユニワークス ELB コンパクト

アロー盤ユニワークス ELB コンパクト Panasonic(パナソニック)

種類電灯分電盤 主幹(電灯)N欠ELB 3P 塗装色マイルドホワイト 分岐ブレーカ種類【電灯】コンパクト 内容量1個
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
回路スペース
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46717869 BNC10125R (主幹)100 (電灯)100 400 600 125 12 0 19
106,900
99,980
109,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46717887 BNC10165R (主幹)100 (電灯)100 400 700 125 16 8 23
126,000
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46717905 BNC10185R (主幹)100 (電灯)100 400 700 125 18 6 23
127,000
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46717914 BNC10205R (主幹)100 (電灯)100 400 700 125 20 4 23
129,500
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46717939 BNC10225R (主幹)100 (電灯)100 400 700 125 22 2 23
131,300
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46717948 BNC10245R (主幹)100 (電灯)100 400 700 125 24 0 23
134,000
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46717966 BNC10285R (主幹)100 (電灯)100 400 800 125 28 8 26
150,000
149,800
164,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46717984 BNC10305R (主幹)100 (電灯)100 400 800 125 30 6 26
151,000
149,800
164,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718009 BNC10325R (主幹)100 (電灯)100 400 800 125 32 4 26
153,000
149,800
164,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718018 BNC10365R (主幹)100 (電灯)100 400 800 125 36 0 26
157,000
149,800
164,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718036 BNC10485R (主幹)100 (電灯)100 500 900 175 48 0 36
200,000
199,800
219,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718106 BNC20305R (主幹)225 (電灯)200 500 1000 175 30 6 39
199,000
198,800
218,680 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718115 BNC5105R (主幹)50 (電灯)50 400 600 125 10 2 19
68,500
65,980
72,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718124 BNC5125R (主幹)50 (電灯)50 400 600 125 12 0 19
70,300
65,980
72,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718133 BNC5165R (主幹)50 (電灯)50 400 700 125 16 8 23
96,900
89,980
98,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718149 BNC5205R (主幹)50 (電灯)50 400 700 125 20 4 23
101,000
95,980
105,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718158 BNC565R (主幹)50 (電灯)50 400 600 125 6 6 19
62,200
59,980
65,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718176 BNC585R (主幹)50 (電灯)50 400 600 125 8 4 19
64,300
59,980
65,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718194 BNC6105R (主幹)60 (電灯)60 400 600 125 10 2 19
68,500
65,980
72,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718219 BNC6125R (主幹)60 (電灯)60 400 600 125 12 0 19
70,600
69,980
76,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718237 BNC6165R (主幹)60 (電灯)60 400 700 125 16 8 23
96,900
96,880
106,568 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718255 BNC6185R (主幹)60 (電灯)60 400 700 125 18 6 23
98,000
89,980
98,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718264 BNC6205R (主幹)60 (電灯)60 400 700 125 20 4 23
101,000
95,980
105,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718289 BNC685R (主幹)60 (電灯)60 400 600 125 8 4 19
64,400
59,980
65,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718307 BNC7105R (主幹)100 (電灯)75 400 600 125 10 2 19
104,000
98,980
108,878 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718325 BNC7125R (主幹)100 (電灯)75 400 600 125 12 0 19
106,900
99,980
109,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718343 BNC7165R (主幹)100 (電灯)75 400 700 125 16 8 23
126,000
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718368 BNC7185R (主幹)100 (電灯)75 400 700 125 18 6 23
127,000
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718377 BNC7205R (主幹)100 (電灯)75 400 700 125 20 4 23
129,500
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718395 BNC7225R (主幹)100 (電灯)75 400 700 125 22 2 23
131,300
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718404 BNC7245R (主幹)100 (電灯)75 400 700 125 24 0 23
134,000
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718429 BNC7285R (主幹)100 (電灯)75 400 800 125 28 8 26
150,000
149,800
164,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718438 BNC7305R (主幹)100 (電灯)75 400 800 125 30 6 26
151,000
149,800
164,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718447 BNC7365R (主幹)100 (電灯)75 400 800 125 36 0 26
157,000
149,800
164,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718456 BNC7485R (主幹)100 (電灯)75 500 900 175 48 0 36
200,000
199,800
219,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
46718045 BNC15185R (主幹)150 (電灯)150 400 800 125 18 6 26
133,500
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
46718054 BNC15245R (主幹)150 (電灯)150 400 800 125 24 0 26
140,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
46718079 BNC15305R (主幹)150 (電灯)150 400 900 125 30 6 30
156,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
46718088 BNC15365R (主幹)150 (電灯)150 400 900 125 36 0 30
163,500
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
46718097 BNC15485R (主幹)150 (電灯)150 500 1000 175 48 0 40
203,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする