バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー Canon

バッテリーパック NB-4L用の充電器。AC100-240Vに対応。

質量(g)約60 対応機種【PowerShotシリーズ】TX1、【IXYシリーズ】620F/610F/600F/600F×SamanthaThavasaPetitChoice/410F/210F/400F/510IS/220IS/210IS/20IS/90/10/80/70/L4/WIRELESS/60/55/L3 充電時間約90分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46709374 CB-2LV
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする