曜日別特売

屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR1]

屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR1] - JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR1] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46713793CNBR1-404006204ZZ9531514515317581420
13,010
12,140
13,354(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713809CNBR1-454506204ZZ9531516517319581420
13,230
12,350
13,585(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713818CNBR1-505006204ZZ9531518018821081420
14,730
13,750
15,125(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713827CNBR1-606006204ZZ9531521021824081420
16,350
15,260
16,786(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713836CNBR1-757506204ZZ12031526527329581420
25,470
23,780
26,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713845CNBR1-909006204ZZ12031531532334581420
27,030
25,230
27,753(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713863CNBR1-10510506205ZZ146420370380410111825
35,190
32,850
36,135(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713854CNBR1-12012006205ZZ146420420430460111825
38,030
35,490
39,039(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする