曜日別特売

屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR2]

屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR2] - JRC屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR2] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714003CNBR2-404006204ZZ9931514515317581420
16,380
15,290
16,819(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713967CNBR2-454506204ZZ9931516517319581420
17,160
16,020
17,622(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713976CNBR2-505006204ZZ9931518018821081420
17,460
16,300
17,930(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713958CNBR2-606006204ZZ9931521021824081420
18,410
17,180
18,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713985CNBR2-757506204ZZ12431526527329581420
27,540
25,710
28,281(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713994CNBR2-909006204ZZ12431531532334581420
29,060
27,120
29,832(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714028CNBR2-10510506205ZZ150420370380410111825
38,280
35,730
39,303(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714019CNBR2-12012006205ZZ150420420430460111825
40,550
37,850
41,635(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする