曜日別特売

屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] - JRC屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。
本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
全9種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
寸法L1(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715324FKC-40-M4006204ZZ10032146048050281420
28,470
26,580
29,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715306FKC-45-M4506204ZZ10032151053055281420
29,400
27,440
30,184(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715315FKC-50-M5006204ZZ10032156058060281420
31,050
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715358FKC-60-M6006204ZZ10032166068070281420
33,540
31,310
34,441(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715349FKC-75-M7506204ZZ11532685088090281420
43,470
40,580
44,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715385FKC-90-M-19006204ZZ11532610001030105281420
52,700
49,190
54,109(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715367FKC-90-M-29006204ZZ11531547548350581420
32,720
30,540
33,594(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715333FKC-105-M10506205ZZ140420550560590111825
41,820
39,040
42,944(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715376FKC-120-M12006205ZZ140420625635665111825
46,380
43,290
47,619(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする