屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]

屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] - JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。
ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715403FC-404006204ZZ89.132146048050281420
7,230
6,710
7,381(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715394FC-454506204ZZ89.132151053055281420
7,650
7,100
7,810(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715437FC-505006204ZZ89.132156058060281420
8,250
7,660
8,426(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715419FC-90-29006204ZZ114.331547548350581420
9,540
8,860
9,746(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715428FC-606006204ZZ89.132166068070281420
8,850
8,220
9,042(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715446FC-757506204ZZ114.332685088090281420
13,600
12,630
13,893(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715464FC-90-19006204ZZ114.332610001030105281420
15,280
14,190
15,609(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715455FC-10510506205ZZ139.8420550560590111825
13,920
12,930
14,223(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715473FC-12012006205ZZ139.8420625635665111825
15,080
14,010
15,411(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする