曜日別特売

充電式草刈機

充電式草刈機 - マキタ
(1件のレビュー)

アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。

セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500内容量1台
注意
※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時/金属刃使用時)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745729MUR368UDG2
117,200
72,980
80,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46745729
2024-07-27
用途: 庭の草刈り。
株式会社すがろう医療・福祉・介護関連業

今まではガソリン式で準備に手間取りましたが、充電さえしてありば直ぐに作業に入れ音も静かで快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする