クリーンルーム用爪つきジャッキ

クリーンルーム用爪つきジャッキ - アズワン

ニッケルメッキを施していますので、塗装・錆落ちがありません。
操作部の差し込みソケットが自在に回転しますので、障害物をかわして操作できます。
操作性・耐久性に優れたクリーンルーム用爪付きジャッキ。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
爪最低位(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759476G-25C1.22.51250約9
79,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46759485G-40C241650約11
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46759494G-60C361950約13
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46759503G-100C5102250約21
117,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする