クリーンルーム用爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46759485 品番G-40C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキを施していますので、塗装・錆落ちがありません。
操作部の差し込みソケットが自在に回転しますので、障害物をかわして操作できます。
操作性・耐久性に優れたクリーンルーム用爪付きジャッキ。

爪荷重(t)2 頭部荷重(t)4 爪最低位(mm)16 爪長さ(mm)50 質量(kg)約11 ストローク(mm)110 寸法(mm)226×145×227 アズワン品番1-2187-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする