アズワン
アズワンの ジャッキ
アズワンの 爪付ジャッキ
クリーンルーム用爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46759503
品番
G-100C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニッケルメッキを施していますので、塗装・錆落ちがありません。
操作部の差し込みソケットが自在に回転しますので、障害物をかわして操作できます。
操作性・耐久性に優れたクリーンルーム用爪付きジャッキ。
爪荷重(t)
5
頭部荷重(t)
10
爪最低位(mm)
22
爪長さ(mm)
50
質量(kg)
約21
ストローク(mm)
130
寸法(mm)
262×183×288
アズワン品番
1-2187-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000