ラテックス特長手袋

ラテックス特長手袋 コクゴ

耐酸、耐アルカリ性に富み、肉薄で作業性が良好。
無菌ボックス、ドライボックス用としても使用できます。
曲指型・滑り止めなし。

アメ色 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)【ハンド】224 全長(mm)630 内径(Φmm)【カフ部】138 アズワン品番62-9845-91 内容量1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46762197 -
5,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする