フィルター
レンズ保護フィルターとして最適。レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
適合機種【コンパクトカメラ】COOLPIX P1000、【レンズ】AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED、AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED、AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED、AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED、AI AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED、AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED、AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED、AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR、AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED、AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED、AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED、AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED、AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G、AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF、AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR、AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D
内容量1個