接写リング
AI方式=開放F値自動補正方式のニッコールレンズ用接写リングです。
単体あるいは相互の組み合わせによって、7種の伸長を得ることができます。
レンズの自動絞りと露出計の連動も可能です。
適合機種AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED、AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED、AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED、AI AF Nikkor 20mm f/2.8D、AI AF Nikkor 24mm f/2.8D、AI AF Nikkor 28mm f/2.8D、AI AF Nikkor 35mm f/2D、AI AF Nikkor 50mm f/1.4D、AI AF Nikkor 50mm f/1.8D、AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF、AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D、AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED、AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D、AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED、AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D、AI Nikkor 20mm f/2.8S、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 28mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Nikkor 50mm f/1.4S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S、AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
内容量1個