フィルター
ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。
ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。
また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
適合機種AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
内容量1個