フィルター

フィルター Nikon(ニコン)

ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。
ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。
また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。

適合機種AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G、AI AF Nikkor 20mm f/2.8D、AI AF Nikkor 85mm f/1.8D、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D、AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED、AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED、AI Nikkor 20mm f/2.8S、NIKKOR Z 35mm f/1.8 S NIKKOR Z 50mm f/1.8 S、1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46765873 円偏光フィルターII 62mm
12,000
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする