曜日別特売

コラムガード

コラムガード - A-SAFEコラムガード - A-SAFEコラムガード - A-SAFEコラムガード - A-SAFEコラムガード - A-SAFEコラムガード - A-SAFEコラムガード - A-SAFEコラムガード - A-SAFE
(1件のレビュー)

柱を車両衝突から守ります。
凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。
爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。
四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。
衝撃でストラップが断裂する不安がありません。
据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。

用途工場・倉庫などの柱の防護材質ポリエチレンイエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015-1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46776468A-01-14-0040(対象コラム)100×100460×460×520(衝撃ゾーン)
オープン
86,980
95,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年7月下旬
46776477A-01-14-0042(対象コラム)200×200560×560×520(衝撃ゾーン)
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46776486A-01-14-0046(対象コラム)400×400760×760×520(衝撃ゾーン)
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46776495A-01-14-0048(対象コラム)500×500860×860×520(衝撃ゾーン)
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46776504A-01-14-0050(対象コラム)600×600960×960×520(衝撃ゾーン)
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

A-SAFE | FlexiShield コラムガード 車両衝突テスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776468
2019-12-23
用途: 倉庫の柱のガード
製造業

取引先にすすめられ初めて購入。簡単に設置できました。床へのアンカー固定は不要なので、賃貸倉庫でも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする