DZ-Bke(ベース棚タイプ)バックボード 連結

DZ-Bke(ベース棚タイプ)バックボード 連結 中日販売 DZ-Bke(ベース棚タイプ)バックボード 連結 中日販売 DZ-Bke(ベース棚タイプ)バックボード 連結 中日販売

パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット8段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。前板のみハイグレーです。

用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。 奥行き(cm)44 高さ(cm)245 色(本体)シルキー 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続など)は必ず電気工事店に依頼してください。照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。カタログP530の「照明器具について」も合わせてご確認ください。文字は付属しません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46616019 513-29-25 180 パラペット用看板:グリーン
オープン
269,800
296,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616028 513-29-25 180 パラペット用看板:レッド
オープン
269,800
296,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616037 513-29-25 180 パラペット用看板:ブルー
オープン
269,800
296,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616046 513-31-25 150 パラペット用看板:グリーン
オープン
249,800
274,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616055 513-31-25 150 パラペット用看板:レッド
オープン
249,800
274,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616064 513-31-25 150 パラペット用看板:ブルー
オープン
249,800
274,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616073 513-33-25 90 パラペット用看板:グリーン
オープン
149,800
164,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616089 513-33-25 90 パラペット用看板:レッド
オープン
149,800
164,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616098 513-33-25 90 パラペット用看板:ブルー
オープン
149,800
164,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616107 513-35-25 75 パラペット用看板:グリーン
オープン
119,800
131,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616116 513-35-25 75 パラペット用看板:レッド
オープン
119,800
131,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46616125 513-35-25 75 パラペット用看板:ブルー
オープン
119,800
131,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする