メッキ ドアサイドマーカーガーニッシュ 三菱 ベストワンファイター 灯火規制後

メッキ ドアサイドマーカーガーニッシュ 三菱 ベストワンファイター 灯火規制後 MAD MAX(マッドマックス)

引き締まったサイドビューを演出するメッキドアサイドマーカーランプガーニッシュ。
かぶせ式。両面テープでの誰でも簡単取り付け。

付属品両面テープ(商品に貼付済) 材質樹脂 適合車種ベストワンファイター(灯火規制後) 内容量1セット
注意
※こちらの商品は、純正のドアサイドマーカーランプにお取付下さい。
※年式、グレードにより取り付けが出来ない場合が御座います。
※ご購入前に必ずお乗りの車両のサイドマーカーの形状をご確認ください。形状不一致、取り付けスペース不足等での返品は一切お受付出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※商品切断、カット後の返品、交換はお受付出来ません。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46777658 MM70-0008
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする