CAPTAIN STAG
HULA ライフジャケット TyepeD
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船使用可能。
浮力(kg)
約8/初期
色
ネイビー×ホワイト
材質
ポリエステル300D
適応体重(kg)
40~85
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46815607
US-3001
S
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46815616
US-3002
M
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46815625
US-3003
L
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください