アサヒトップドライ2104 GY

アサヒトップドライ2104 GY アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。

形状ローカット グレー 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール) 足幅3E 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46822537 AF21047-225 22.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46822546 AF21047-230 23
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46822634 AF21047-275 27.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46822555 AF21047-235 23.5
オープン
 
 
取扱い終了
46822564 AF21047-240 24
オープン
 
 
取扱い終了
46822573 AF21047-245 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
46822589 AF21047-250 25
オープン
 
 
取扱い終了
46822598 AF21047-255 25.5
オープン
 
 
取扱い終了
46822607 AF21047-260 26
オープン
 
 
取扱い終了
46822616 AF21047-265 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
46822625 AF21047-270 27
オープン
 
 
取扱い終了
46822643 AF21047-280 28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする