アサヒトップドライ2104 CH-BL
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)
形状ローカット
色チャコールブルー
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。