アサヒトップドライ2105 CH-BL

アサヒトップドライ2105 CH-BL アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
クッション性が良いソフトカップインソール付き。

材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール) 形状ローカット チャコールブルー 足幅3E 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46823255 AF21059-225 22.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46823316 AF21059-255 25.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46823325 AF21059-260 26
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46823334 AF21059-265 26.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46823343 AF21059-270 27
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46823359 AF21059-275 27.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46823368 AF21059-280 28
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46823264 AF21059-230 23
オープン
 
 
取扱い終了
46823273 AF21059-235 23.5
オープン
 
 
取扱い終了
46823289 AF21059-240 24
オープン
 
 
取扱い終了
46823298 AF21059-245 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
46823307 AF21059-250 25
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする