アサヒトップドライ3959A BK-SM

アサヒトップドライ3959A BK-SM アサヒシューズ

安定感のある、ストラップ付きのパンプス。
アッパーには高品質な綿織を使用しており、エレガンスなデザインです。
防水・透湿性の高い「ゴアテックスファブリクス 」を採用しており、悪天候でも快適な歩行を実現します。
ベーシックなデザインなので、普段履きからお出掛け・ビジネスなど様々なシーンで活躍していただけます。

足幅3E 形状ローカット ブラックスムース 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル綿織/合皮・人工皮革(エアリー)/合皮ソール:PUダイレクト/セラミックラバー ヒール(cm)約5 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46827254 AF39591-AA220 22
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷
46827263 AF39591-AA225 22.5
オープン
 
 
取扱い終了
46827279 AF39591-AA230 23
オープン
 
 
取扱い終了
46827288 AF39591-AA235 23.5
オープン
 
 
取扱い終了
46827297 AF39591-AA240 24
オープン
 
 
取扱い終了
46827306 AF39591-AA245 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
46827315 AF39591-AA250 25
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする