アサヒトップドライ3960 BK
アッパーを覆う部分が広めで、安定感のあるコンフォートパンプス。
天候を気にせず、快適にお履きいただける「ゴアテックスファブリクス 」を採用しています。
デイリーからお仕事、お出掛けなど幅広いシーンに対応します。
足幅3E
形状ローカット
色ブラック
甲被タイプスリッポンタイプ
材質マテリアル:ポリエステル綿織/合皮・人工皮革(エアリー)/合皮ソール:PUダイレクト/セラミックラバー
ヒール(cm)約5
内容量1足
アッパーを覆う部分が広めで、安定感のあるコンフォートパンプス。
天候を気にせず、快適にお履きいただける「ゴアテックスファブリクス 」を採用しています。
デイリーからお仕事、お出掛けなど幅広いシーンに対応します。