アサヒトップドライ3975 BK

アサヒトップドライ3975 BK アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により、足をドライな状態に保ちます。

材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革、ソール:PUダイレクト/セラミックラバー 形状ローカット ブラック 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ ヒール(cm)約4 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46828024 AF39751-220 22
オープン
18,000
19,800 (税込)
5日以内出荷
46828033 AF39751-225 22.5
オープン
18,000
19,800 (税込)
5日以内出荷
46828049 AF39751-230 23
オープン
 
 
取扱い終了
46828058 AF39751-235 23.5
オープン
 
 
取扱い終了
46828067 AF39751-240 24
オープン
 
 
取扱い終了
46828076 AF39751-245 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
46828085 AF39751-250 25
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする