曜日別特売

W税率電卓

W税率電卓 - カシオ計算機W税率電卓 - カシオ計算機

優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。

仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2ホワイトサイズジャストタイプ質量(g)145電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23エコマーク認定番号06 135 002内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46821995JW-100TC-N10桁
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46822004JW-200TC-N12桁
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする