- 仕様
- ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2
- 色
- ホワイト
- サイズ
- ジャストタイプ
- 質量(g)
- 145
- 電源
- TWO WAY POWER(CR2032)
- エコマーク認定
- 認定
- 桁数
- 12桁
- 電池
- 1個
- 奥行D×幅W×高さH(mm)
- 181.5×108×23
- 電池寿命
- 約7年
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 108×181.5×23
- エコマーク認定番号
- 06 135 002