曜日別特売

シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き

シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き - スリーハイ

シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
幅W×全長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46852533SR100-20-25-100-P20AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:300
8,100
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852549SR100-25-25-125-P25AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:300
9,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852558SR100-30-25-150-P30AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:300
9,200
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852567SR100-40-25-200-P40AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:300
9,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852576SR100-50-25-250-P50AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:300
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852585SR100-60-25-300-P60AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:300
10,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852594SR100-20-50-50-P20AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:300
8,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
46852603SR100-40-50-100-P40AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:300
9,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852619SR100-50-50-125-P50AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:300
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852628SR100-60-50-150-P60AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:300
10,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852637SR100-80-50-200-P80AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:300
11,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852646SR100-100-50-250-P100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:300
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852655SR100-120-50-300-P120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:300
12,900
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852664SR100-60-75-100-P60AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:300
10,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852673SR100-75-75-125-P75AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:300
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46852689SR100-90-75-150-P90AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:300
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852698SR100-120-75-200-P120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:300
12,900
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852707SR100-150-75-250-P150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:300
14,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852716SR100-180-75-300-P180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:300
15,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852725SR100-80-100-100-P80AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:300
11,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852734SR100-100-100-125-P100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:300
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852743SR100-120-100-150-P120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:300
12,900
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852759SR100-160-100-200-P160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:300
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852768SR100-200-100-250-P200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:300
16,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852777SR100-240-100-300-P240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:300
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852786SR100-125-125-125-P125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:300
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852795SR100-150-125-150-P150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:300
14,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852804SR100-200-125-200-P200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:300
16,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852813SR100-250-125-250-P250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:300
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852829SR100-300-125-300-P300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:300
20,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852838SR100-180-150-150-P180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:300
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852847SR100-240-150-200-P240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:300
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852856SR100-300-150-250-P300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:300
20,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852865SR100-360-150-300-P360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:300
22,900
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852874SR100-320-200-200-P320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:300
21,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852883SR100-400-200-250-P400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:300
24,400
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852899SR100-480-200-300-P480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:300
27,800
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852908SR100-500-250-250-P500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:300
28,900
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852917SR100-600-250-300-P600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:300
32,800
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852926SR100-720-300-300-P720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:300
39,900
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918405SR100-12-30-50-P12AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
8,200
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
46852524SR100-10-25-50-P10---25--
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする