シリコンラバーヒーター リード線1m

シリコンラバーヒーター  リード線1m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線1m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線1m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線1m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線1m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線1m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線1m - スリーハイ

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46852944SR100-20-25-100-L120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:1000
8,500
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852953SR100-25-25-125-L125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:1000
9,300
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852969SR100-30-25-150-L130AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:1000
9,400
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852978SR100-40-25-200-L140AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:1000
9,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852987SR100-50-25-250-L150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:1000
9,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46852996SR100-60-25-300-L160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:1000
9,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853005SR100-20-50-50-L120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:1000
8,900
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853014SR100-40-50-100-L140AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:1000
9,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853023SR100-50-50-125-L150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:1000
9,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853039SR100-60-50-150-L160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:1000
9,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853048SR100-80-50-200-L180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:1000
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853057SR100-100-50-250-L1100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:1000
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853066SR100-120-50-300-L1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:1000
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853075SR100-60-75-100-L160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:1000
9,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853084SR100-75-75-125-L175AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:1000
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
46853093SR100-90-75-150-L190AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:1000
10,300
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853109SR100-120-75-200-L1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:1000
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853118SR100-150-75-250-L1150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:1000
11,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853127SR100-180-75-300-L1180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:1000
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853136SR100-80-100-100-L180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:1000
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853145SR100-100-100-125-L1100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:1000
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853154SR100-120-100-150-L1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:1000
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853163SR100-160-100-200-L1160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:1000
11,200
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853179SR100-200-100-250-L1200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:1000
11,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853188SR100-240-100-300-L1240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:1000
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853197SR100-125-125-125-L1125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:1000
10,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853206SR100-150-125-150-L1150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:1000
11,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853215SR100-200-125-200-L1200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:1000
11,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853224SR100-250-125-250-L1250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:1000
12,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853233SR100-300-125-300-L1300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:1000
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853249SR100-180-150-150-L1180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:1000
11,200
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853258SR100-240-150-200-L1240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:1000
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853267SR100-300-150-250-L1300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:1000
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853276SR100-360-150-300-L1360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:1000
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853285SR100-320-200-200-L1320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:1000
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853294SR100-400-200-250-L1400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:1000
14,900
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853303SR100-480-200-300-L1480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:1000
16,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853319SR100-500-250-250-L1500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:1000
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853328SR100-600-250-300-L1600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:1000
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853337SR100-720-300-300-L1720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:1000
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918414SR100-12-30-50-L112AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46852935SR100-10-25-50-L110---25--
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする