シリコンラバーヒーター リード線3m

シリコンラバーヒーター  リード線3m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線3m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線3m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線3m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線3m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線3m - スリーハイシリコンラバーヒーター  リード線3m - スリーハイ

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46853355SR100-20-25-100-L320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×100mmリード線長さ3000mm
9,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853364SR100-25-25-125-L325AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×125mmリード線長さ3000mm
10,300
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853373SR100-30-25-150-L330AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×150mmリード線長さ3000mm
10,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853389SR100-40-25-200-L340AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×200mmリード線長さ3000mm
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853398SR100-50-25-250-L350AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×250mmリード線長さ3000mm
10,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853407SR100-60-25-300-L360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×300mmリード線長さ3000mm
10,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853416SR100-20-50-50-L320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×50mmリード線長さ3000mm
9,900
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853425SR100-40-50-100-L340AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×100mmリード線長さ3000mm
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853434SR100-50-50-125-L350AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×125mmリード線長さ3000mm
10,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853443SR100-60-50-150-L360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×150mmリード線長さ3000mm
10,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853459SR100-80-50-200-L380AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×200mmリード線長さ3000mm
11,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853468SR100-100-50-250-L3100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×250mmリード線長さ3000mm
11,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853477SR100-120-50-300-L3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×300mmリード線長さ3000mm
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853486SR100-60-75-100-L360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×100mmリード線長さ3000mm
10,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853495SR100-75-75-125-L375AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×125mmリード線長さ3000mm
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46853504SR100-90-75-150-L390AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×150mmリード線長さ3000mm
11,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853513SR100-120-75-200-L3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×200mmリード線長さ3000mm
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853529SR100-150-75-250-L3150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×250mmリード線長さ3000mm
12,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853538SR100-180-75-300-L3180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×300mmリード線長さ3000mm
12,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853547SR100-80-100-100-L380AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×100mmリード線長さ3000mm
11,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853556SR100-100-100-125-L3100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×125mmリード線長さ3000mm
11,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853565SR100-120-100-150-L3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×150mmリード線長さ3000mm
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853574SR100-160-100-200-L3160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×200mmリード線長さ3000mm
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853583SR100-200-100-250-L3200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×250mmリード線長さ3000mm
12,900
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853599SR100-240-100-300-L3240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×300mmリード線長さ3000mm
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853608SR100-125-125-125-L3125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×125mmリード線長さ3000mm
11,700
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853617SR100-150-125-150-L3150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×150mmリード線長さ3000mm
12,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853626SR100-200-125-200-L3200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×200mmリード線長さ3000mm
12,900
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853635SR100-250-125-250-L3250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×250mmリード線長さ3000mm
13,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853644SR100-300-125-300-L3300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×300mmリード線長さ3000mm
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853653SR100-180-150-150-L3180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×150mmリード線長さ3000mm
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853669SR100-240-150-200-L3240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×200mmリード線長さ3000mm
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853678SR100-300-150-250-L3300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×250mmリード線長さ3000mm
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853687SR100-360-150-300-L3360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×300mmリード線長さ3000mm
15,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853696SR100-320-200-200-L3320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×200mmリード線長さ3000mm
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853705SR100-400-200-250-L3400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×250mmリード線長さ3000mm
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853714SR100-480-200-300-L3480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×300mmリード線長さ3000mm
17,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853723SR100-500-250-250-L3500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×250mmリード線長さ3000mm
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853739SR100-600-250-300-L3600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×300mmリード線長さ3000mm
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46853748SR100-720-300-300-L3720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300mm×300mmリード線長さ3000mm
23,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918423SR100-12-30-50-L312AC100-シリコンラバーヒーター3030×5050
9,800
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
46853346SR100-10-25-50-L310---25--
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする