シリコンラバーヒーター リード線10m

シリコンラバーヒーター リード線10m - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10m - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10m - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10m - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10m - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10m - スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10m - スリーハイ

シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
幅W×全長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46854177SR100-20-25-100-L1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:10000
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854186SR100-25-25-125-L1025AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:10000
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854195SR100-30-25-150-L1030AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:10000
14,900
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854204SR100-40-25-200-L1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:10000
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854213SR100-50-25-250-L1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:10000
15,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854229SR100-60-25-300-L1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:10000
15,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854238SR100-20-50-50-L1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:10000
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854247SR100-40-50-100-L1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:10000
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854256SR100-50-50-125-L1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:10000
15,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854265SR100-60-50-150-L1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:10000
15,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854274SR100-80-50-200-L1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:10000
15,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854283SR100-100-50-250-L10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:10000
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854299SR100-120-50-300-L10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:10000
16,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854308SR100-60-75-100-L1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:10000
15,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854317SR100-75-75-125-L1075AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:10000
15,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46854326SR100-90-75-150-L1090AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:10000
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854335SR100-120-75-200-L10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:10000
16,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854344SR100-150-75-250-L10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:10000
16,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854353SR100-180-75-300-L10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:10000
17,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854369SR100-80-100-100-L1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:10000
15,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854378SR100-100-100-125-L10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:10000
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854387SR100-120-100-150-L10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:10000
16,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854396SR100-160-100-200-L10160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:10000
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854405SR100-200-100-250-L10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:10000
17,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854414SR100-240-100-300-L10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:10000
17,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854423SR100-125-125-125-L10125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:10000
16,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854439SR100-150-125-150-L10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:10000
16,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854448SR100-200-125-200-L10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:10000
17,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854457SR100-250-125-250-L10250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:10000
18,300
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854466SR100-300-125-300-L10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:10000
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854475SR100-180-150-150-L10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:10000
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854484SR100-240-150-200-L10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:10000
17,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854493SR100-300-150-250-L10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:10000
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854509SR100-360-150-300-L10360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:10000
19,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854518SR100-320-200-200-L10320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:10000
19,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854527SR100-400-200-250-L10400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:10000
20,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854536SR100-480-200-300-L10480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:10000
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854545SR100-500-250-250-L10500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:10000
22,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854554SR100-600-250-300-L10600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:10000
23,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46854563SR100-720-300-300-L10720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:10000
27,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918448SR100-12-30-50-L1012AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46854168SR100-10-25-50-L1010---25--
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする