曜日別特売

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 - スリーハイ

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46854588SR100-20-25-100-P-L120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×100mmリード線長さ1000mm
11,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854649SR100-20-50-50-P-L120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×50mmリード線長さ1000mm
11,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854597SR100-25-25-125-P-L125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×125mmリード線長さ1000mm
12,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854606SR100-30-25-150-P-L130AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×150mmリード線長さ1000mm
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854615SR100-40-25-200-P-L140AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×200mmリード線長さ1000mm
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854658SR100-40-50-100-P-L140AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×100mmリード線長さ1000mm
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854624SR100-50-25-250-P-L150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×250mmリード線長さ1000mm
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854667SR100-50-50-125-P-L150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×125mmリード線長さ1000mm
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854633SR100-60-25-300-P-L160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×300mmリード線長さ1000mm
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854676SR100-60-50-150-P-L160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×150mmリード線長さ1000mm
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854719SR100-60-75-100-P-L160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×100mmリード線長さ1000mm
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854728SR100-75-75-125-P-L175AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×125mmリード線長さ1000mm
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46854685SR100-80-50-200-P-L180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×200mmリード線長さ1000mm
14,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854773SR100-80-100-100-P-L180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×100mmリード線長さ1000mm
14,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854737SR100-90-75-150-P-L190AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×150mmリード線長さ1000mm
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854694SR100-100-50-250-P-L1100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×250mmリード線長さ1000mm
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854789SR100-100-100-125-P-L1100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×125mmリード線長さ1000mm
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854703SR100-120-50-300-P-L1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×300mmリード線長さ1000mm
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854746SR100-120-75-200-P-L1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×200mmリード線長さ1000mm
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854798SR100-120-100-150-P-L1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×150mmリード線長さ1000mm
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854834SR100-125-125-125-P-L1125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×125mmリード線長さ1000mm
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854755SR100-150-75-250-P-L1150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×250mmリード線長さ1000mm
17,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854843SR100-150-125-150-P-L1150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×150mmリード線長さ1000mm
17,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854807SR100-160-100-200-P-L1160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×200mmリード線長さ1000mm
17,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854764SR100-180-75-300-P-L1180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×300mmリード線長さ1000mm
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854886SR100-180-150-150-P-L1180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×150mmリード線長さ1000mm
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854816SR100-200-100-250-P-L1200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×250mmリード線長さ1000mm
19,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854859SR100-200-125-200-P-L1200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×200mmリード線長さ1000mm
19,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854825SR100-240-100-300-P-L1240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×300mmリード線長さ1000mm
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854895SR100-240-150-200-P-L1240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×200mmリード線長さ1000mm
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854868SR100-250-125-250-P-L1250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×250mmリード線長さ1000mm
21,400
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854877SR100-300-125-300-P-L1300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×300mmリード線長さ1000mm
23,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854904SR100-300-150-250-P-L1300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×250mmリード線長さ1000mm
23,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854929SR100-320-200-200-P-L1320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×200mmリード線長さ1000mm
24,100
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854913SR100-360-150-300-P-L1360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×300mmリード線長さ1000mm
25,900
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854938SR100-400-200-250-P-L1400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×250mmリード線長さ1000mm
27,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854947SR100-480-200-300-P-L1480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×300mmリード線長さ1000mm
30,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854956SR100-500-250-250-P-L1500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×250mmリード線長さ1000mm
31,900
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854965SR100-600-250-300-P-L1600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×300mmリード線長さ1000mm
35,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46854974SR100-720-300-300-P-L1720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300mm×300mmリード線長さ1000mm
42,900
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918457SR100-12-30-50-P-L112AC100-シリコンラバーヒーター3030×5050
11,200
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46854579SR100-10-25-50-P-L110---25--
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする